CIMCO - Alpa-Gel 10.000 ML Zweikomponenten-Silikongel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151014
Werkstoff - sonstige
Menge - 10 ml
Bergbauzulassung - Nein
Nettogewicht - 10 g
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103510148
Sonepar Artikelnummer
120275955
Hersteller Artikelnummer
151014
Hersteller Typ
151014
Hersteller Artikel Nr.:
151014
Werkstoff:
sonstige
Menge:
10 ml
Bergbauzulassung:
Nein
Nettogewicht:
10 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39100000
Gewicht:
11.000 kg
Alpa-Gel - Die einfache Lösung um Kabelverbindungen vor Staub und Feuchtigkeit zu schützen (IP 68). Aushärtung der Gelmasse ist ein Entfernen jederzeit rückstandslos möglich. Das lösungsfreie 2-Komponeten-Silicongel im Mischungsverhältnis 1:1 und einer Durchschlagsfestigkeit von 20 KV/mm wird mit Mischbecher, Mischspachtel und Einweghandschuh in 2 verschiedenen Gebindegrößen geliefert. Großgebinde ohne Mischbecher, Mischspachtel und Einweghandschuh. 10.000 ml


