CIMCO - Alpa-Gel 250 ML Zweikomponenten-Silikongel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151010
Werkstoff - sonstige
Menge - 250 ml
Bergbauzulassung - Nein
Nettogewicht - 250 g
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103510100
Sonepar Artikelnummer
120275953
Hersteller Artikelnummer
151010
Hersteller Typ
151010
Hersteller Artikel Nr.:
151010
Werkstoff:
sonstige
Menge:
250 ml
Bergbauzulassung:
Nein
Nettogewicht:
250 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39100000
Gewicht:
0.400 kg
Alpa-Gel - Die einfache Lösung um Kabelverbindungen vor Staub und Feuchtigkeit zu schützen (IP 68). Aushärtung der Gelmasse ist ein Entfernen jederzeit rückstandslos möglich. Das lösungsfreie 2-Komponeten-Silicongel im Mischungsverhältnis 1:1 und einer Durchschlagsfestigkeit von 20 KV/mm wird mit Mischbecher, Mischspachtel und Einweghandschuh in 2 verschiedenen Gebindegrößen geliefert. 250 ml


