Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Alu Mini Wasserwaage L=100mm 20x50mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Alu Mini Wasserwaage L=100mm 20x50mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 211556

  • Länge - 100 mm

  • Anzahl der Libellen - 1

  • Magnetisch - Nein

  • Elektronisch - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021104115564

Sonepar Artikelnummer

120392215

Hersteller Artikelnummer

211556

Hersteller Typ

211556

Hersteller Artikel Nr.:

211556

Länge:

100 mm

Anzahl der Libellen:

1

Magnetisch:

Nein

Elektronisch:

Nein

Mit Laser:

Nein

Breite:

20 mm

Durchmesser:

50 mm

Werkstoff:

Aluminium

Profil:

Rechteck

Messfläche gefräst:

Nein

Justierbar:

Nein

Mit Endkappen:

Ja

Endkappen abnehmbar:

Nein

Endkappen stoßdämpfend:

Nein

Mit Rutschhemmung:

Nein

Mit Verstärkungsrippen:

Nein

Umschlagmessung:

Nein

V-Nut:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90318020

Gewicht:

0.080 kg

Mini-Wasserwaage, Kastenprofil aus Aluminium, mit stoßfester Kunststoff-Libelle, zertifizierte Genauigkeit, stoßfeste Endkappen. Praktisch für jeden Werkzeuggürtel und kleine Taschen. Ausführung: 100 mm, Größe: 20x50 mm