CIMCO - Alu-Rollschienenpaar für Kabeltrommeln, LxBxH 220x140x1000mm, Tragkraft 1000kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 142702
Ausführung - Rollenschiene
Montageart - freistehend
Tragfähigkeit - 1000 kg
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103427026
Sonepar Artikelnummer
120101225
Hersteller Artikelnummer
142702
Hersteller Typ
142702
Hersteller Artikel Nr.:
142702
Ausführung:
Rollenschiene
Montageart:
freistehend
Tragfähigkeit:
1000 kg
Werkstoff:
Aluminium
Zerlegbar:
Nein
Mit Tragegriff:
Ja
Verstellbare Breite:
Ja
Gewicht:
14 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
14.000 kg


