Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Alu-Wasserwaage 600 mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Alu-Wasserwaage 600 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 211522

  • Länge - 600 mm

  • Anzahl der Libellen - 2

  • Magnetisch - Nein

  • Elektronisch - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021104115229

Sonepar Artikelnummer

120538372

Hersteller Artikelnummer

211522

Hersteller Typ

211522

Hersteller Artikel Nr.:

211522

Länge:

600 mm

Anzahl der Libellen:

2

Magnetisch:

Nein

Elektronisch:

Nein

Mit Laser:

Nein

Breite:

20 mm

Durchmesser:

50 mm

Relative Messgenauigkeit:

0.5 mm/m

Werkstoff:

Aluminium

Profil:

Rechteck

Messfläche gefräst:

Ja

Justierbar:

Nein

Mit Endkappen:

Ja

Endkappen abnehmbar:

Nein

Endkappen stoßdämpfend:

Ja

Mit Rutschhemmung:

Nein

Mit Verstärkungsrippen:

Nein

Umschlagmessung:

Nein

V-Nut:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90318020

Gewicht:

0.419 kg

Leichtmetall-Wasserwaage mit Plumb Site Dual-View™ Libelle. Zwei Libellen (horizontal, vertikal), mit bearbeiteter Oberfläche und stoßdämpfende Endkappen. Ausführung: 600 mm, Größe: 20x50 mm