Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Alu-Wasserwaage 600 mm mit 2 Magneten

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Alu-Wasserwaage 600 mm mit 2 Magneten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 211526

  • Länge - 600 mm

  • Anzahl der Libellen - 2

  • Magnetisch - Ja

  • Elektronisch - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021104115267

Sonepar Artikelnummer

120538373

Hersteller Artikelnummer

211526

Hersteller Typ

211526

Hersteller Artikel Nr.:

211526

Länge:

600 mm

Anzahl der Libellen:

2

Magnetisch:

Ja

Elektronisch:

Nein

Mit Laser:

Nein

Breite:

20 mm

Durchmesser:

50 mm

Relative Messgenauigkeit:

0.5 mm/m

Werkstoff:

Aluminium

Profil:

Rechteck

Messfläche gefräst:

Ja

Justierbar:

Nein

Mit Endkappen:

Ja

Endkappen abnehmbar:

Nein

Endkappen stoßdämpfend:

Ja

Mit Rutschhemmung:

Nein

Mit Verstärkungsrippen:

Nein

Umschlagmessung:

Nein

V-Nut:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90318020

Gewicht:

0.470 kg

Leichtmetall-Wasserwaage mit Plumb Site Dual-View™ Libelle. Zwei Libellen (horizontal, vertikal), mit bearbeiteter Oberfläche und stoßdämpfende Endkappen. Ausführung mit zwei Magneten: 600 mm, Größe: 20x50 mm