CIMCO - Aluminium Rollschienen mit Abrollbremse bis 300kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 142706
Ausführung - Rollenschiene
Montageart - freistehend
Tragfähigkeit - 300 kg
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103427064
Sonepar Artikelnummer
120537787
Hersteller Artikelnummer
142706
Hersteller Typ
142706
Hersteller Artikel Nr.:
142706
Ausführung:
Rollenschiene
Montageart:
freistehend
Tragfähigkeit:
300 kg
Werkstoff:
Aluminium
Zerlegbar:
Nein
Mit Tragegriff:
Nein
Verstellbare Breite:
Ja
Gewicht:
6 kg
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
73269050
Gewicht:
6.000 kg


