Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Aluminium Rollschienen mit Kunststoffrollen bis 300kg

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Aluminium Rollschienen mit Kunststoffrollen bis 300kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142698

  • Ausführung - Rollenschiene

  • Montageart - freistehend

  • Tragfähigkeit - 300 kg

  • Werkstoff - Aluminium

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103426982

Sonepar Artikelnummer

120537785

Hersteller Artikelnummer

142698

Hersteller Typ

142698

Hersteller Artikel Nr.:

142698

Ausführung:

Rollenschiene

Montageart:

freistehend

Tragfähigkeit:

300 kg

Werkstoff:

Aluminium

Zerlegbar:

Nein

Mit Tragegriff:

Nein

Verstellbare Breite:

Ja

Gewicht:

5 kg

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

73269050

Gewicht:

5.200 kg

Katimex Aluminium-Rollschiene, mit einer Tragkraft bis 300 kg, für Kabeltrommeln jeder Breite, mit Aufrollrampe und rutschsicheren Gummifüßen, variabler Tragwalzenabstand (250 mm, 330 mm, 410 mm). Mit Kunststoffrollen, ohne Arretierung (Abrollbremse), 1 Paar