Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Aluminium-Spray, matt, 400 ml

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Aluminium-Spray, matt, 400 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 151110

  • Einsatzbereich - Metalloberflächen

  • Funktion - Korrosionsschutz

  • Inhalt - 400 ml

  • Brennbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103511107

Sonepar Artikelnummer

120099883

Hersteller Artikelnummer

151110

Hersteller Typ

151110

Hersteller Artikel Nr.:

151110

Einsatzbereich:

Metalloberflächen

Funktion:

Korrosionsschutz

Inhalt:

400 ml

Brennbar:

Nein

Lackierbar:

Ja

Bleifrei:

Nein

Chromatfrei:

Nein

Schnell trocknend:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

32081090

Gewicht:

0.403 kg

Aluminium-Spray aus 99,5% reinem Aluminium bis +800°C hitzebeständiger Langzeitschutz, haftet auf fast allen Werkstoffen wie Stahl, Buntmetall, Holz, Pappe, Kunststoff, Keramik usw. beständig gegen Witterungseinflüsse. Abriebfest. Sprühdose-aluminium, matt, 400 ml.