Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Aluminiumfolien-Klebeband 50 mm x 50 m

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Aluminiumfolien-Klebeband 50 mm x 50 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 162900

  • Breite - 50 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - Silber

  • Länge - 50 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

5017374625963

Sonepar Artikelnummer

120102026

Hersteller Artikelnummer

162900

Hersteller Typ

162900

Hersteller Artikel Nr.:

162900

Breite:

50 mm

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

Silber

Länge:

50 m

Stärke:

0.08 mm

Gewebeklebeband:

Nein

Transparent:

Nein

Fluoreszierend:

Ja

Nachleuchtend:

Nein

Doppelseitig:

Nein

Isolierend:

Ja

Selbstverlöschend:

Ja

Temperaturbeständigkeit:

-40 .. 110 °C

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

Nein

Geeignet für Hochspannung:

Nein

Vulkanisierend:

Nein

Wasserdicht:

Ja

Von Hand abreißbar:

Ja

Magnetisch:

Nein

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

76072099

Gewicht:

0.625 kg

Aluminiumfolien-Klebeband, Aluminiumfolie 40 Micron stark, einseitig beschichtet mit druckempfindlichem Acrylkleber. Ausgerüstet mit kräftigem, Polyethylen-beschichtetem Trennpapier. Für Innen- und Außenbereiche geeignet, UV-beständig. Flammhemmend, widerstandsfähig gegen extreme Temperaturschwankungen, leicht abreißbar, leicht abrollbar und wasserfest. Temperaturbeständigkeit -40°C bis +110°C, Anwendungstemperatur -20°C bis +40°C. Wärmeschutz und Abschirmung elektromagnetischer Felder bei elektronischen Geräten. Abdichten von Kühlungsisolationen, Schnittstellenverklebung von aluminiumfoliengefassten Isoliermatten und Dämmplatten aus Steinwolle oder Glasfasern. Abdichten von Kanälen aus Metall oder Kunststoff. Konform zu BS476 Part 6 und 7 Kategorie 1, Feuerklasse M1 und Klasse 0. Ausführung silberfarben, B 50 mm x L 50 m.