Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Aluminiumrollen zu 142698 mit 2 Achsen und Verschraubungen

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Aluminiumrollen zu 142698 mit 2 Achsen und Verschraubungen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142704

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Schwenkbar - Nein

  • Feststeller - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103427040

Sonepar Artikelnummer

120537786

Hersteller Artikelnummer

142704

Hersteller Typ

142704

Hersteller Artikel Nr.:

142704

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Schwenkbar:

Nein

Feststeller:

Nein

Werkstoff:

sonstige

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

73269050

Gewicht:

0.250 kg

Katimex Aluminium-Rollschiene, mit einer Tragkraft bis 300 kg, für Kabeltrommeln jeder Breite, mit Aufrollrampe und rutschsicheren Gummifüßen, variabler Tragwalzenabstand (250 mm, 330 mm, 410 mm). Aluminiumrollen zu (CIMCO-Artikelnr. 14 2698) mit 2 Achsen und Verschraubungen.