Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Anfangsbirne 10 mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Anfangsbirne 10 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142138

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zolltarifnummer - 84791000

  • Gewicht - 0.008 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103421383

Sonepar Artikelnummer

120537769

Hersteller Artikelnummer

142138

Hersteller Typ

142138

Hersteller Artikel Nr.:

142138

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zolltarifnummer:

84791000

Gewicht:

0.008 kg

Anfangsbirne 10 mm (142138) von Cimco für Kabeleinziehsysteme. Konische Führungsspitze zum erleichterten Einführen des Einziehbandes in Leerrohre, 10-mm-Ausführung für mittlere Rohrdurchmesser.