Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Anfangsbirne 7 mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Anfangsbirne 7 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142137

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zolltarifnummer - 84791000

  • Gewicht - 0.004 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103421376

Sonepar Artikelnummer

120537768

Hersteller Artikelnummer

142137

Hersteller Typ

142137

Hersteller Artikel Nr.:

142137

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zolltarifnummer:

84791000

Gewicht:

0.004 kg

Anfangsbirne 7 mm (142137) von Cimco für Kabeleinziehsysteme. Die konische Anfangsbirne erleichtert das Einführen des Kabeleinziehbandes in Leerrohre und Kabelkanäle, 7-mm-Durchmesser für enge Rohrdurchmesser.