Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Anfangsbirne, Aluminium, 25mm Ø, Länge 60mm, Innengewinde M12

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Anfangsbirne, Aluminium, 25mm Ø, Länge 60mm, Innengewinde M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142280

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Führungshülse

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103422809

Sonepar Artikelnummer

120099815

Hersteller Artikelnummer

142280

Hersteller Typ

142280

Hersteller Artikel Nr.:

142280

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Führungshülse

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84791000

Gewicht:

0.042 kg

KatimexFührungskopf aus Aluminium, mit einem Innengwinde M12, mit Zugöse. Länge: 60 mm mit einem ⌀ von 25 mm.