Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Anfangsbirne mit Innengewinde M5, Zugöse 6mm Ø, Messing

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Anfangsbirne mit Innengewinde M5, Zugöse 6mm Ø, Messing

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 141844

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Führungshülse

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103418444

Sonepar Artikelnummer

120099779

Hersteller Artikelnummer

141844

Hersteller Typ

141844

Hersteller Artikel Nr.:

141844

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Führungshülse

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84791000

Gewicht:

0.013 kg

Katimex Anfangsbirne aus Messing, mit Innengewinde M5, Zugöse mit einem ⌀ von 6 mm.