CIMCO - Anlegewerkzeug LSA-Plus-Klemmen, Modell Economy AWG24-20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 118017
Geeignet für BNC-Stecker - Nein
Geeignet für D-Sub-Stecker - Nein
Geeignet für F-Kompressions-Stecker - Nein
Geeignet für F-Stecker - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021103180174
Sonepar Artikelnummer
120112141
Hersteller Artikelnummer
118017
Hersteller Typ
118017
Hersteller Artikel Nr.:
118017
Geeignet für BNC-Stecker:
Nein
Geeignet für D-Sub-Stecker:
Nein
Geeignet für F-Kompressions-Stecker:
Nein
Geeignet für F-Stecker:
Nein
Geeignet für LSA-Plus:
Ja
Geeignet für RJ-Stecker:
Nein
Mit Sperrvorrichtung:
Nein
Mit Schneidvorrichtung:
Ja
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Geeignet für Schwachstromverbinder:
Nein
Geeignet für ST-Stecker:
Nein
Geeignet für SC-Stecker:
Nein
Geeignet für SMA-Stecker:
Nein
Geeignet für LC-Stecker:
Nein
Geeignet für MT-RJ-Stecker:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.100 kg


