Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Anlegewerkzeug LSA-Plus mit Drucksensor

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Anlegewerkzeug LSA-Plus mit Drucksensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 118018

  • Geeignet für BNC-Stecker - Nein

  • Geeignet für D-Sub-Stecker - Nein

  • Geeignet für F-Kompressions-Stecker - Nein

  • Geeignet für F-Stecker - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021103180181

Sonepar Artikelnummer

120395382

Hersteller Artikelnummer

118018

Hersteller Typ

118018

Hersteller Artikel Nr.:

118018

Geeignet für BNC-Stecker:

Nein

Geeignet für D-Sub-Stecker:

Nein

Geeignet für F-Kompressions-Stecker:

Nein

Geeignet für F-Stecker:

Nein

Geeignet für LSA-Plus:

Ja

Geeignet für RJ-Stecker:

Nein

Mit Sperrvorrichtung:

Nein

Mit Schneidvorrichtung:

Ja

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Geeignet für Schwachstromverbinder:

Nein

Geeignet für ST-Stecker:

Nein

Geeignet für SC-Stecker:

Nein

Geeignet für SMA-Stecker:

Nein

Geeignet für LC-Stecker:

Nein

Geeignet für MT-RJ-Stecker:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.060 kg

Anlegewerkzeuge für LSA-Plus-Klemmen, Löt-, schraub- und abisolierfreies Anschließen und automatisches Abschneiden von Leitern mit 0, 5-0, 8 mm Durchmesser (AWG24-20) an Schneidklemmen in Anschlussdosen und Patchpanels, Profiausführung mit Drucksensor für optimale Einpresskraft, 2 Ausziehhaken, Modell KRONE, Drucksensor und Abschneidfunktion abschaltbar