Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

CIMCO - Ansetzgips im Papiersack, 25 kg

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Ansetzgips im Papiersack, 25 kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140338

  • Ausführung - Pulver

  • Für Gipsstärke - 1 .. 15 mm

  • Trockenzeit - 3 .. 4 h

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 40 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003230005292

Sonepar Artikelnummer

120540838

Hersteller Artikelnummer

140338

Hersteller Typ

140338

Hersteller Artikel Nr.:

140338

Ausführung:

Pulver

Für Gipsstärke:

1 .. 15 mm

Trockenzeit:

3 .. 4 h

Farbe:

grau

Biegebruchfestigkeit nach EN 998-1:

2.5 N/mm²

Verarbeitungszeit:

40 .. 50 min

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

25202000

Gewicht:

25.000 kg

Ansetzgips zum Ansetzen von Gipskarton-, Gipsfaser- und Gipskartonverbundplatten auf trag- und saugfähigen Untergründen, glatte Betonflächen mit Betokontakt, stark saugende Untergründe mit Grundiermittel oder Aufbrennsperre vorbehandeln, die Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller der AusBauplatten sind zu berücksichtigen. Auch zum Setzen von Innenputzprofilen geeignet, Verarbeitungszeit ca. 50 Minuten, Materialverbrauch ca. 5 kg/m², Lagerfähigkeit ca. 6 Monate, im Papiersack 25 kg VE=1 Palette, 40 Sack