CIMCO - Antennenbohrer Bohrbereich 9,5-22,5mm, Grösse 1, Länge 80mm, HSS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 201290
Geeignet für Beton - Nein
Durchmesser Bohrer - 22.5 mm
Aufnahmesystem - zylindrische Steckachse
Geeignet für Holz - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021104012900
Sonepar Artikelnummer
120099996
Hersteller Artikelnummer
201290
Hersteller Typ
201290
Hersteller Artikel Nr.:
201290
Geeignet für Beton:
Nein
Durchmesser Bohrer:
22.5 mm
Aufnahmesystem:
zylindrische Steckachse
Geeignet für Holz:
Ja
Geeignet für Stahl:
Ja
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
Ja
Geeignet für Gusseisen:
Nein
Geeignet für Stein:
Nein
Geeignet für Fliesen:
Nein
Geeignet für Keramik:
Nein
Geeignet für Glas:
Nein
Geeignet für Kunststoff:
Ja
Spiralbohrer:
Nein
Schaftdurchmesser:
8 mm
Schaftform:
zylindrisch
Anzahl der Schneiden:
2
Gesamtlänge:
80 mm
Mit Schnellverschluss:
Nein
Steckachse mit flachem Ende:
Nein
Mit Zentrierbohrer:
Nein
Doppelseitiger Bohrer:
Nein
Mit Kühlkanal:
Nein
Geeignet zum Aufbohren:
Nein
Schneidrichtung:
rechts
Schneidstoff:
HSS
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.088 kg


