Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Arbeitshandschuh ''Grip Flex'' schwarz/rot, Größe 9/L

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Arbeitshandschuh ''Grip Flex'' schwarz/rot, Größe 9/L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 141230

  • Handschuhgröße - 9

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Schutz gegen mechanische Risiken - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021103059814

Sonepar Artikelnummer

120930362

Hersteller Artikelnummer

141230

Hersteller Typ

141230

Hersteller Artikel Nr.:

141230

Handschuhgröße:

9

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

schwarz

Schutz gegen mechanische Risiken:

Ja

Isoliert:

Nein

Handschuhgröße (US):

L

Gefüttert:

Nein

Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:

Ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Schutz gegen Chemikalien:

Nein

Schutz gegen Mikroorganismen:

Nein

Schutz gegen Hitze und Feuer:

Nein

Schutz gegen Kälte:

Nein

Schutz gegen radioaktive Kontamination:

Nein

Schutz gegen ionisierende Strahlung:

Nein

Ausführung:

Fingerhandschuh

Beschichtung:

halbflächig beschichtet

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Art der Schließung:

Elastikbündchen

Lieferform:

paarweise

Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):

Nein

Detailausführung der Stulpe:

Stulpe, handgelenklang

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

61161020

Gewicht:

0.026 kg

Arbeitshandschuh ''Grip Flex''. Arbeitshandschuh mit Stricksbund und Spezialbeschichtung, Nitrilnoppen auf Innenhand und Fingerkuppen für perfekte Fingerfertigkeit und hohen Grip, hoher Tragekomfort und sehr rutschfest, Standard 100 by OEKO-TEX, nach DIN EN 388: Größe: 9/L, Farbe: schwarz/rot, Saumfarbe: rot, Gauge: 13, 1 Paar