CIMCO - Arbeitshandschuh Skinny Soft Größe 8 weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 141281
Handschuhgröße - 8
Werkstoff - sonstige
Farbe - weiß
Schutz gegen mechanische Risiken - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103064887
Sonepar Artikelnummer
120930221
Hersteller Artikelnummer
141281
Hersteller Typ
141281
Hersteller Artikel Nr.:
141281
Handschuhgröße:
8
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Schutz gegen mechanische Risiken:
Ja
Isoliert:
Nein
Handschuhgröße (US):
M
Lange Ausführung:
Nein
Gefüttert:
Nein
Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:
Nein
Werkstoffgüte:
Polyurethan (PUR)
Schutz gegen Chemikalien:
Nein
Schutz gegen Mikroorganismen:
Nein
Schutz gegen Hitze und Feuer:
Nein
Schutz gegen Kälte:
Nein
Schutz gegen radioaktive Kontamination:
Nein
Schutz gegen ionisierende Strahlung:
Nein
Ausführung:
Fingerhandschuh
Beschichtung:
halbflächig beschichtet
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Art der Schließung:
Elastikbündchen
Lieferform:
paarweise
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):
Nein
Detailausführung der Stulpe:
Stulpe, handgelenklang
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
61161080
Gewicht:
0.031 kg


