CIMCO - Arbeitshandschuh 'Skinny Soft', Größe 9/L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 141260
Handschuhgröße - 9
Werkstoff - sonstige
Farbe - grau
Schutz gegen mechanische Risiken - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021103412602
Sonepar Artikelnummer
120552319
Hersteller Artikelnummer
141260
Hersteller Typ
141260
Hersteller Artikel Nr.:
141260
Handschuhgröße:
9
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Schutz gegen mechanische Risiken:
Ja
Isoliert:
Nein
Handschuhgröße (US):
L
Lange Ausführung:
Nein
Gefüttert:
Nein
Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:
Ja
Werkstoffgüte:
Polyurethan (PUR)
Schutz gegen Chemikalien:
Nein
Schutz gegen Mikroorganismen:
Nein
Schutz gegen Hitze und Feuer:
Nein
Schutz gegen Kälte:
Nein
Schutz gegen radioaktive Kontamination:
Nein
Schutz gegen ionisierende Strahlung:
Nein
Ausführung:
Fingerhandschuh
Beschichtung:
halbflächig beschichtet
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Art der Schließung:
Elastikbündchen
Lieferform:
paarweise
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):
Nein
Detailausführung der Stulpe:
Stulpe, handgelenklang
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
61161020
Gewicht:
0.014 kg


