CIMCO - Arbeitshandschuh 'Skinny Soft White', Größe 10/XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 141264
Handschuhgröße - 10
Werkstoff - sonstige
Farbe - weiß
Schutz gegen mechanische Risiken - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021103412640
Sonepar Artikelnummer
120552323
Hersteller Artikelnummer
141264
Hersteller Typ
141264
Hersteller Artikel Nr.:
141264
Handschuhgröße:
10
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Schutz gegen mechanische Risiken:
Ja
Isoliert:
Nein
Handschuhgröße (US):
XL
Lange Ausführung:
Nein
Gefüttert:
Nein
Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:
Nein
Werkstoffgüte:
Polyurethan (PUR)
Schutz gegen Chemikalien:
Nein
Schutz gegen Mikroorganismen:
Nein
Schutz gegen Hitze und Feuer:
Nein
Schutz gegen Kälte:
Nein
Schutz gegen radioaktive Kontamination:
Nein
Schutz gegen ionisierende Strahlung:
Nein
Ausführung:
Fingerhandschuh
Beschichtung:
halbflächig beschichtet
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Art der Schließung:
Elastikbündchen
Lieferform:
paarweise
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):
Nein
Detailausführung der Stulpe:
Stulpe, handgelenklang
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
61161080
Gewicht:
0.014 kg


