Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Arbeitshandschuh 'Standard Skinny Flex', Größe 10/XL

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Arbeitshandschuh 'Standard Skinny Flex', Größe 10/XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 141267

  • Handschuhgröße - 10

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Schutz gegen mechanische Risiken - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021103412671

Sonepar Artikelnummer

120552326

Hersteller Artikelnummer

141267

Hersteller Typ

141267

Hersteller Artikel Nr.:

141267

Handschuhgröße:

10

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

schwarz

Schutz gegen mechanische Risiken:

Ja

Isoliert:

Nein

Handschuhgröße (US):

XL

Lange Ausführung:

Nein

Gefüttert:

Nein

Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:

Nein

Werkstoffgüte:

Polyurethan (PUR)

Schutz gegen Chemikalien:

Nein

Schutz gegen Mikroorganismen:

Nein

Schutz gegen Hitze und Feuer:

Nein

Schutz gegen Kälte:

Nein

Schutz gegen radioaktive Kontamination:

Nein

Schutz gegen ionisierende Strahlung:

Nein

Ausführung:

Fingerhandschuh

Beschichtung:

komplett beschichtet

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Art der Schließung:

Elastikbündchen

Lieferform:

paarweise

Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):

Nein

Detailausführung der Stulpe:

Stulpe, handgelenklang

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

61161080

Gewicht:

0.023 kg

Arbeitshandschuh ''Standard Skinny Flex'', Strickhandschuh mit Strickbund, teilbeschichtet auf der Innenhand und Fingerkuppen. Top Qualität mit perfektem Tragekomfort und Fingerferigkeit, sehr rutschfest, nach DIN EN 388, Größe 10/XL, Farbe: schwarz/grau, Saumfarbe: weiß, Gauge: 15, 1 Paar