Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Arbeitshandschuh ''Winter Soft'' dunkelrot/schwarz, Größe 10/XL

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Arbeitshandschuh ''Winter Soft'' dunkelrot/schwarz, Größe 10/XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 141242

  • Handschuhgröße - 10

  • Werkstoff - Vinyl

  • Farbe - mehrfarbig

  • Schutz gegen mechanische Risiken - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103059982

Sonepar Artikelnummer

120930371

Hersteller Artikelnummer

141242

Hersteller Typ

141242

Hersteller Artikel Nr.:

141242

Handschuhgröße:

10

Werkstoff:

Vinyl

Farbe:

mehrfarbig

Schutz gegen mechanische Risiken:

Ja

Isoliert:

Nein

Handschuhgröße (US):

XL

Lange Ausführung:

Nein

Gefüttert:

Ja

Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:

Ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Schutz gegen Chemikalien:

Nein

Schutz gegen Mikroorganismen:

Nein

Schutz gegen Hitze und Feuer:

Nein

Schutz gegen Kälte:

Nein

Schutz gegen radioaktive Kontamination:

Nein

Schutz gegen ionisierende Strahlung:

Nein

Ausführung:

Fingerhandschuh

Beschichtung:

komplett beschichtet

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Art der Schließung:

Elastikbündchen

Lieferform:

paarweise

Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):

Nein

Detailausführung der Stulpe:

Stulpe, handgelenklang

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

61161020

Gewicht:

0.061 kg

Arbeitshandschuh ''Winter Soft'' dunkelrot/schwarz, Größe 10/XL, Saumfarbe: weiß, Gauge: 15, 1 Paar. Winterhandschuh aus Nylon mit Strickbund, Terry-Schlingengewebe innen, mit zweifacher Beschichtung: untere Beschichtung aus Latex vollbeschichtet, obere Beschichtung aus Latex gesandet, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, extrem weich und anschmiegsam, perfekte Flexibilität, höchste Fingerfertigkeit, nach DIN EN 388, wasserabweisend.