Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Arbeitshandschuh ''Worker 2.0'' schwarz/weiß, Größe 10/XL

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Arbeitshandschuh ''Worker 2.0'' schwarz/weiß, Größe 10/XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 141246

  • Handschuhgröße - 10

  • Werkstoff - Leder

  • Farbe - mehrfarbig

  • Schutz gegen mechanische Risiken - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021103064337

Sonepar Artikelnummer

120930375

Hersteller Artikelnummer

141246

Hersteller Typ

141246

Hersteller Artikel Nr.:

141246

Handschuhgröße:

10

Werkstoff:

Leder

Farbe:

mehrfarbig

Schutz gegen mechanische Risiken:

Ja

Isoliert:

Nein

Handschuhgröße (US):

XL

Lange Ausführung:

Nein

Gefüttert:

Nein

Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Schutz gegen Chemikalien:

Nein

Schutz gegen Mikroorganismen:

Nein

Schutz gegen Hitze und Feuer:

Nein

Schutz gegen Kälte:

Nein

Schutz gegen radioaktive Kontamination:

Nein

Schutz gegen ionisierende Strahlung:

Nein

Ausführung:

Fingerhandschuh

Beschichtung:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Art der Schließung:

Klettverschluss

Lieferform:

paarweise

Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):

Nein

Detailausführung der Stulpe:

Stulpe, handgelenklang

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

42032910

Gewicht:

0.038 kg

Arbeitshandschuh ''Worker 2.0'' schwarz/weiß, Größe 10/XL, saumfarbe: weiß, Mechanikerhandschuh mit Klettverschluss am Handgelenk, Premium-Qualität, Innenfläche aus geschmeidigem und strapazierfähigem Nappaleder, hochwertiger Textilrücken, ungefüttert, atmungsaktiv, sehr gutes Tastgefühl, perfekter Sitz, nach DIN EN 388. 1 Paar