CIMCO - Arbeitspodest klappbar 3 Stufen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 146800
Ausführung - Klappleiter
Werkstoff - Aluminium
Länge - 0.69 m
Anzahl der Sprossen - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103468005
Sonepar Artikelnummer
120119378
Hersteller Artikelnummer
146800
Hersteller Typ
146800
Hersteller Artikel Nr.:
146800
Ausführung:
Klappleiter
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
0.69 m
Anzahl der Sprossen:
3
Anzahl der Elemente:
3
Breite:
540 mm
Transportlänge:
0.69 m
Tragfähigkeit:
150 kg
Mit Plattform:
Nein
Mit Rädern:
Nein
Gewicht:
4.6 kg
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
4.600 kg


