Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Arbeitsweste mit Reflektoren, Taschen usw.

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Arbeitsweste mit Reflektoren, Taschen usw.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170411

  • Größe (US/CA) - sonstige

  • Farbe - mehrfarbig

  • Art der Schließung - sonstige

  • Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103093436

Sonepar Artikelnummer

121021678

Hersteller Artikelnummer

170411

Hersteller Typ

170411

Hersteller Artikel Nr.:

170411

Größe (US/CA):

sonstige

Farbe:

mehrfarbig

Art der Schließung:

sonstige

Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):

Nein

Universalgröße:

Ja

Mit Taschen:

Ja

Ausführung flammwidrig:

Nein

Werkstoff:

sonstige

Wärmegedämmt:

Nein

Mit reflektierenden Streifen:

Ja

Geschlecht:

Unisex

Anzahl der Taschen:

1

Kindergröße:

Nein

Wasser-/Nässeschutz nach EN 343:

Nein

Warnschutz nach EN ISO 20471:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

63079098

Gewicht:

0.548 kg

Arbeitsweste mit Reflektoren, Eine Vielzahl verschiedener Werkzeuglaschen. Die offene Rückseite erleichtert das Arbeiten in heißen Umgebungen. Einstellbare Gurte im Rückenbereich ermöglichen ein Größenanpassung. Wetterfest