Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Asbest Big Bag 1000 kg UV , besch.

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Asbest Big Bag 1000 kg UV , besch.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 145040

  • Werkstoff - Polypropylen (PP)

  • Mit Schnur - Ja

  • Tragfähigkeit - 1000 kg

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103125359

Sonepar Artikelnummer

121257666

Hersteller Artikelnummer

145040

Hersteller Typ

145040

Hersteller Artikel Nr.:

145040

Werkstoff:

Polypropylen (PP)

Mit Schnur:

Ja

Tragfähigkeit:

1000 kg

Farbe:

weiß

Länge:

900 mm

Breite:

900 mm

Höhe:

1100 mm

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

63053219

Gewicht:

1.300 kg

Asbest Big Bag 1000 kg UV , beschichtet. SWL 1000 kg, SF 5:1. 4 Hebeschlaufen mit 25 cm Länge, Einfüllschürze zum Zubinden, Boden geschlossen. PP-Gewebe beschichtet, Gewebestärke 130 + 20g/m², UV-stabilisiert. Asbestaufdruck: 1-seitig / 4-spachig, entspricht TRGS 519. Artikel kann produktionsbedingt Reststoffe enthalten.