Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Asbest-Sack 120l UV

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Asbest-Sack 120l UV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 145041

  • Werkstoff - sonstige

  • Mit Schnur - Ja

  • Inhalt - 120 l

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103125366

Sonepar Artikelnummer

121257667

Hersteller Artikelnummer

145041

Hersteller Typ

145041

Hersteller Artikel Nr.:

145041

Werkstoff:

sonstige

Mit Schnur:

Ja

Inhalt:

120 l

Farbe:

weiß

Länge:

700 mm

Breite:

700 mm

Höhe:

1100 mm

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

63053390

Gewicht:

0.195 kg

Asbest-Sack 120l UV, unbeschichtet mit Inliner, ca. 120L, ca. 80my. Am Saum vernäht, mit Bindeband zum Zubinden. Mit Aufdruck Asbest 4-sprachig, entspricht TRGS 519. 70g/m² Gewebestärke, UV-stabilisiert (150 kly). Artikel kann produktionsbedingt Reststoffe enthalten