Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Asbest Set comfort (Mehrweg)

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Asbest Set comfort (Mehrweg)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 145090

  • Mit Schutzhelm - Nein

  • Mit Gesichtsschutzschirm - Nein

  • Mit Schutzbrille - Ja

  • Mit Gehörschutz - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103126264

Sonepar Artikelnummer

121257682

Hersteller Artikelnummer

145090

Hersteller Typ

145090

Hersteller Artikel Nr.:

145090

Mit Schutzhelm:

Nein

Mit Gesichtsschutzschirm:

Nein

Mit Schutzbrille:

Ja

Mit Gehörschutz:

Nein

Verpackung:

sonstige

Mit Overall/Sicherheitsanzug:

Ja

Mit Schweißhelm:

Nein

Mit Lufthaube:

Nein

Mit Luftansaugfiltersystem:

Nein

Mit Ohrstöpsel:

Nein

Mit Schutzhandschuhen:

Nein

Mit Atemmaske:

Nein

Mit Augenspülflasche:

Nein

Mit Staubmaske:

Ja

Mit Erste-Hilfe-Set:

Nein

Mit Sauerstoffflasche:

Nein

Mit Gurtzeug:

Nein

Mit Axt:

Nein

Mit Brechstange:

Nein

Mit Lampe:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90200010

Gewicht:

0.780 kg

Asbest-Set comfort, 9-teilig. Mehrweg-Set, bestehend aus Halbmaske und 6 Stück passenden P3-Bajonett-Filtern. Inklusive Panorama-Voll-Schutzbrille und Asbest-Warntafel aus Kunststoff (495 x 660 mm), abwaschbar. Alle Artikel wiederverwendbar.