Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Atemschutzmaske feste Partikel ohne Ventil Schutzstufe FFP1

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Atemschutzmaske feste Partikel ohne Ventil Schutzstufe FFP1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140282

  • Mit Filter - Nein

  • Filterklasse - FFP1

  • Nennschutzfaktor (NPF) - 1

  • Ausatemventil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103402825

Sonepar Artikelnummer

120099700

Hersteller Artikelnummer

140282

Hersteller Typ

140282

Hersteller Artikel Nr.:

140282

Mit Filter:

Nein

Filterklasse:

FFP1

Nennschutzfaktor (NPF):

1

Ausatemventil:

Nein

Geeignet für Schweißen:

Nein

Farbe:

weiß

Schützt gegen Partikel:

Ja

Schützt gegen unangenehme Säuredämpfe:

Nein

Schützt gegen unangenehme Gerüche:

Nein

Schützt gegen Viren:

Nein

Mit Nasenbügel:

Ja

Wegwerfausführung:

Ja

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

63079092

Gewicht:

0.016 kg

Atemschutzmaske FFP1, nach DIN EN 149. Schutz-Klassifizierung FFP1 (Parikelfilterklasse P1 DIN 58645), CE-zertifiziert, leichte Ausführung, hautverträglich, einstellbares Gummiband, einzeln verpackt.