CIMCO - Aufbewahrungsbox für Elektro-Schutzhandschuhe,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 140150
Ausführung - Karton (Box)
Farbe - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Herkunftsland - FR
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103401507
Sonepar Artikelnummer
120537715
Hersteller Artikelnummer
140150
Hersteller Typ
140150
Hersteller Artikel Nr.:
140150
Ausführung:
Karton (Box)
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.920 kg
Aufbewahrungsbox zu Elektro-Schutzhandschuh als Transportmittel oder zur sicheren Aufbewahrung in Fahrzeugen oder Werkzeugkoffern, aus bruchfestem Isoliermaterial. Maße: 476x224x100 mm, Gewicht 320 g.


