CIMCO - Aufbewahrungskoffer raaco Carry-Lite 55 / DLU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 417600
Ausführung - Werkzeugkiste
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Gesamtzahl der Fächer - 20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5733439142335
Sonepar Artikelnummer
120653961
Hersteller Artikelnummer
417600
Hersteller Typ
417600
Hersteller Artikel Nr.:
417600
Ausführung:
Werkzeugkiste
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Gesamtzahl der Fächer:
20
Durchmesser:
337 mm
Höhe:
41.3 mm
Breite:
330 mm
Tiefe:
55 mm
Rollbar:
Nein
Mit Teleskopgriff:
Nein
Mit Schaum:
Ja
Mit Fachtrenner:
Ja
Farbe:
sonstige
Herausnehmbares Fach:
Ja
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
1.130 kg


