CIMCO - Aufbewahrungskoffer raaco Carry-Lite 80, Raster 5 x 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 417494
Ausführung - Koffer
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Mit Schloss - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5733439117494
Sonepar Artikelnummer
120126632
Hersteller Artikelnummer
417494
Hersteller Typ
417494
Hersteller Artikel Nr.:
417494
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Schloss:
Nein
Gesamtzahl der Fächer:
50
Höhe:
41.3 mm
Breite:
330 mm
Tiefe:
80 mm
Rollbar:
Nein
Mit Schulterriemen:
Nein
Mit Teleskopgriff:
Nein
Mit Schaum:
Nein
Mit Fachtrenner:
Ja
Farbe:
sonstige
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herausnehmbares Fach:
Ja
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
1.200 kg


