Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Auffanggurt Sicherheits-Set Standard 1

CIMCO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140470

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Fallschutz

  • Zubehör - Ja

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103404706

Sonepar Artikelnummer

120552337

Hersteller Artikelnummer

140470

Hersteller Typ

140470

Hersteller Artikel Nr.:

140470

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Fallschutz

Zubehör:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

63079098

Gewicht:

4.250 kg

Sicherheits-Set Standard 1, flexibel einsetzbares Set mit einem Auffanggerät, das durch einen federgelagerten Rückzugsmechanismus die Fallstrecke so kurz wie möglich hält, Auffanggurt mit zusätzlichen Polstern und einer Tragkraft von bis zu 140 kg. Im praktischen Rope- Bag sind enthalten: Auffanggurt, bis 140 kg (EN 361/358), Auffanggerät, 2,5 m, mit vorderer und hinterer Anschlagmöglichkeit.