Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Auffanggurt Sicherheits-Set Standard 2

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Auffanggurt Sicherheits-Set Standard 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140472

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Fallschutz

  • Zubehör - Ja

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103404720

Sonepar Artikelnummer

120552338

Hersteller Artikelnummer

140472

Hersteller Typ

140472

Hersteller Artikel Nr.:

140472

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Fallschutz

Zubehör:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

63079098

Gewicht:

4.250 kg

Sicherheits-Set Standard 2. Dieses Set eignet sich für das sichere Arbeiten an Hubarbeitsbühnen. Die Kombination aus Auffanggurt und Auffanggerät machen es unerlässlich. Im praktischen Rope - Bag sind enthalten: Auffanggurt, bis 140 kg (EN 361/358) Auffanggerät, 1,8 m