Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Auffanggurt TYP C

CIMCO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140462

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Fallschutz

  • Zubehör - Ja

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103404621

Sonepar Artikelnummer

120552335

Hersteller Artikelnummer

140462

Hersteller Typ

140462

Hersteller Artikel Nr.:

140462

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Fallschutz

Zubehör:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

63079098

Gewicht:

1.400 kg

Auffanggurt TYP C. Auffanggurt mit Elastikgurtband und Klickverschluss, passend für alle Körpergrößen.