Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Auffanggurt TYP Economy

CIMCO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140460

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Fallschutz

  • Zubehör - Ja

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103404607

Sonepar Artikelnummer

120552334

Hersteller Artikelnummer

140460

Hersteller Typ

140460

Hersteller Artikel Nr.:

140460

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Fallschutz

Zubehör:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

63079098

Gewicht:

1.000 kg

Auffanggurt TYP Economy. Auffanggurt mit Brustschlaufen, einfaches und schnelles Anlegen, nach EN 361:2002, passend für alle Körpergrößen.