Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Aufnahmeschaft 10 mm Ø, M12, M16, M20, M25, M32, M40

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Aufnahmeschaft 10 mm Ø, M12, M16, M20, M25, M32, M40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 134032

  • Anzahl der Bohrstufen - 6

  • Maßeinheit - ISO

  • Max. Bohrdurchmesser - 40 mm

  • Hartmetallausführung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103340325

Sonepar Artikelnummer

120434324

Hersteller Artikelnummer

134032

Hersteller Typ

134032

Hersteller Artikel Nr.:

134032

Anzahl der Bohrstufen:

6

Maßeinheit:

ISO

Max. Bohrdurchmesser:

40 mm

Hartmetallausführung:

Ja

Mit Kantenbrecher:

Ja

Min. Bohrdurchmesser:

12 mm

Max. Plattendicke:

3 mm

Schneidstoff:

HSS

Schneidrichtung:

rechts

Anzahl der Schneiden:

2

Mit Kühlkanal:

Nein

Spiralnut:

Nein

Zentrierspitze:

Ja

Auswechselbare Zentrierspitze:

Ja

Schaftdurchmesser:

10 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82075060

Gewicht:

0.250 kg

Der Stufenbohrer mit einem Aufnahmeschaft von 10 mm Durchmesser ist als Zubehör für Schraublocher erhältlich. Die Lochgrößen umfassen M12, M16, M20, M25, M32 und M40.