Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Aufnahmeschaft 11mm für Lochsägen 32-152mm Ø

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Aufnahmeschaft 11mm für Lochsägen 32-152mm Ø

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 207584

  • Ausführung Schaft - Sechskantaufnahme

  • Schaftdurchmesser - 11 mm

  • Geeignet für Lochsägen - 32 .. 152 mm

  • Mit Zentrierbohrer - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021104075844

Sonepar Artikelnummer

120100119

Hersteller Artikelnummer

207584

Hersteller Typ

207584

Hersteller Artikel Nr.:

207584

Ausführung Schaft:

Sechskantaufnahme

Schaftdurchmesser:

11 mm

Geeignet für Lochsägen:

32 .. 152 mm

Mit Zentrierbohrer:

Nein

Mit Schnellverschluss:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82075050

Gewicht:

0.245 kg

Aufnahmeschaft komplett mit Führungsbohrer Bestellnr. 20 7590 und Außengewinde, passend zu Lochsägen aus HSS-Bi-Metall 11 mm Sechskant, mit Mitnehmer für Lochsägen 32 - 152 mm Durchmesser