CIMCO - Aufnahmeschaft 150, SDS-PLUS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 208832
Gewindeart - sonstige
Größe Aufnahmesystem - M16
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 68042100
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021104088325
Sonepar Artikelnummer
120395475
Hersteller Artikelnummer
208832
Hersteller Typ
208832
Hersteller Artikel Nr.:
208832
Gewindeart:
sonstige
Größe Aufnahmesystem:
M16
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
68042100
Gewicht:
0.350 kg
Aufnahmeschaft 150 für eine Arbeitslänge von 150 mm und mit einer Nutzlänge von 200 mm, Stahlausführung, inklusive Zentrierbohrer und Austreibkeil. Ausführung: SDS-Plus


