Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Aufnahmeschaft 150, Sechskant

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Aufnahmeschaft 150, Sechskant

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 208830

  • Maschinenaufnahme - Sechskant (hexagonal)

  • Gewindeanschluss - Nein

  • Mit Zentrierbohrer - Ja

  • Werkzeugaufnahme - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021104088301

Sonepar Artikelnummer

120395474

Hersteller Artikelnummer

208830

Hersteller Typ

208830

Hersteller Artikel Nr.:

208830

Maschinenaufnahme:

Sechskant (hexagonal)

Gewindeanschluss:

Nein

Mit Zentrierbohrer:

Ja

Werkzeugaufnahme:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

68042100

Gewicht:

0.350 kg

Aufnahmeschaft 150 für eine Arbeitslänge von 150 mm und mit einer Nutzlänge von 200 mm, Stahlausführung, inklusive Zentrierbohrer und Austreibkeil. Ausführung: Sechskant