Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Aufnahmeschaft 60 6-kant zu Bohrkrone 60mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Aufnahmeschaft 60 6-kant  zu Bohrkrone 60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 208850

  • Maschinenaufnahme - Sechskant (hexagonal)

  • Größe Antrieb (Maschine) - sonstige

  • Gewindeanschluss - Ja

  • Mit Zentrierbohrer - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021104088509

Sonepar Artikelnummer

120538357

Hersteller Artikelnummer

208850

Hersteller Typ

208850

Hersteller Artikel Nr.:

208850

Maschinenaufnahme:

Sechskant (hexagonal)

Größe Antrieb (Maschine):

sonstige

Gewindeanschluss:

Ja

Mit Zentrierbohrer:

Nein

Werkzeugaufnahme:

M16

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82075090

Gewicht:

0.105 kg

Aufnahmeschaft 60 für Arbeitslänge: 60 mm, inklusive Innensechskant-Schlüssel. Ausführung: 6-kant