Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Aufnahmeschaft 60 SDS Plus

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Aufnahmeschaft 60 SDS Plus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 208852

  • Maschinenaufnahme - SDS-plus-Aufnahme

  • Größe Antrieb (Maschine) - sonstige

  • Gewindeanschluss - Ja

  • Mit Zentrierbohrer - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021104088523

Sonepar Artikelnummer

120521219

Hersteller Artikelnummer

208852

Hersteller Typ

208852

Hersteller Artikel Nr.:

208852

Maschinenaufnahme:

SDS-plus-Aufnahme

Größe Antrieb (Maschine):

sonstige

Gewindeanschluss:

Ja

Mit Zentrierbohrer:

Nein

Werkzeugaufnahme:

M16

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82075090

Gewicht:

0.089 kg

Aufnahmeschaft 60 für Arbeitslänge: 60 mm, inklusive Innensechskant-Schlüssel. Ausführung: SDS-Plus