Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Aufnahmeschaft 65, SDS-PLUS

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Aufnahmeschaft 65, SDS-PLUS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 208838

  • Maschinenaufnahme - SDS-plus-Aufnahme

  • Größe Antrieb (Maschine) - sonstige

  • Gewindeanschluss - Ja

  • Mit Zentrierbohrer - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021104088387

Sonepar Artikelnummer

120395477

Hersteller Artikelnummer

208838

Hersteller Typ

208838

Hersteller Artikel Nr.:

208838

Maschinenaufnahme:

SDS-plus-Aufnahme

Größe Antrieb (Maschine):

sonstige

Gewindeanschluss:

Ja

Mit Zentrierbohrer:

Nein

Werkzeugaufnahme:

M16

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82071990

Gewicht:

0.150 kg

Aufnahmeschaft 65 für eine Arbeitslänge von 65 mm Stahlausführung, inklusive Austreibkeil. Ausführung: SDS-Plus