Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Aufnahmeschaft 65, Sechskant

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Aufnahmeschaft 65, Sechskant

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 208836

  • Maschinenaufnahme - Sechskant (hexagonal)

  • Größe Antrieb (Maschine) - sonstige

  • Gewindeanschluss - Ja

  • Mit Zentrierbohrer - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021104088363

Sonepar Artikelnummer

120395476

Hersteller Artikelnummer

208836

Hersteller Typ

208836

Hersteller Artikel Nr.:

208836

Maschinenaufnahme:

Sechskant (hexagonal)

Größe Antrieb (Maschine):

sonstige

Gewindeanschluss:

Ja

Mit Zentrierbohrer:

Nein

Werkzeugaufnahme:

M16

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82071990

Gewicht:

0.130 kg

Aufnahmeschaft 65 fü eine Arbeitslänge von 65 mm. Stahlausführung, inklusive Austreibkeil. Ausführung: 6-kant