Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Aufnahmeschaft 9,5mm für Lochsägen 14-30mm Ø

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Aufnahmeschaft 9,5mm für Lochsägen 14-30mm Ø

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 207580

  • Ausführung Schaft - Sechskantaufnahme

  • Schaftdurchmesser - 9.5 mm

  • Geeignet für Lochsägen - 14 .. 30 mm

  • Mit Zentrierbohrer - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021104075806

Sonepar Artikelnummer

120100118

Hersteller Artikelnummer

207580

Hersteller Typ

207580

Hersteller Artikel Nr.:

207580

Ausführung Schaft:

Sechskantaufnahme

Schaftdurchmesser:

9.5 mm

Geeignet für Lochsägen:

14 .. 30 mm

Mit Zentrierbohrer:

Nein

Mit Schnellverschluss:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82029920

Gewicht:

0.080 kg

Aufnahmeschaft komplett mit Führungsbohrer Bestellnr. 207590 und Außengewinde, passend zu Lochsägen aus HSS-Bi-Metall 9,5 mm Sechskant, ohne Mitnehmer für Lochsägen 14 - 30 mm Durchmesser