Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Aufnahmeschaft für Lochsägen 32-152mm Ø, 11mm Sechskant

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Aufnahmeschaft für Lochsägen 32-152mm Ø, 11mm Sechskant

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 207586

  • Ausführung Schaft - Sechskantaufnahme

  • Schaftdurchmesser - 11 mm

  • Geeignet für Lochsägen - 32 .. 152 mm

  • Mit Zentrierbohrer - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021104075868

Sonepar Artikelnummer

120100120

Hersteller Artikelnummer

207586

Hersteller Typ

207586

Hersteller Artikel Nr.:

207586

Ausführung Schaft:

Sechskantaufnahme

Schaftdurchmesser:

11 mm

Geeignet für Lochsägen:

32 .. 152 mm

Mit Zentrierbohrer:

Ja

Mit Schnellverschluss:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82029920

Gewicht:

0.290 kg

Aufnahmeschaft komplett mit Führungsbohrer Bestellnr. 207590 und Außengewinde, passend zu Lochsägen aus HSS-Bi-Metall 11 mm Sechskant, mit Mitnehmer und Innen Gegenmutter für Lochsägen 32 - 152 mm Durchmesser