Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Aufnahmeschaft für Lochsägen 32 - 152mm Ø

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Aufnahmeschaft für Lochsägen 32 - 152mm Ø

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 207581

  • Ausführung Schaft - Sechskantaufnahme

  • Schaftdurchmesser - 9.5 mm

  • Geeignet für Lochsägen - 32 .. 152 mm

  • Mit Zentrierbohrer - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021104075813

Sonepar Artikelnummer

120538235

Hersteller Artikelnummer

207581

Hersteller Typ

207581

Hersteller Artikel Nr.:

207581

Ausführung Schaft:

Sechskantaufnahme

Schaftdurchmesser:

9.5 mm

Geeignet für Lochsägen:

32 .. 152 mm

Mit Zentrierbohrer:

Nein

Mit Schnellverschluss:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82029920

Gewicht:

0.250 kg

Aufnahmeschaft komplett mit Führungsbohrer Bestellnr. 20 7590 und Außengewinde, passend zu Lochsägen mit 32 - 152 mm, 9,5 mm Sechskant, ohne Mitnehmer